Thermador - DISCALDIRT® Pot de décantation et séparateur d'air DN100 - DIRTB100

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - DISCALDIRT® Pot de décantation et séparateur d'air DN100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de séparateur - air / encrassement

  • diamètre nominal - DN 100

  • raccordement - à bride

  • capacité d'écoulement - 33.89...33.89 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3523830136369

Réf. Sonepar

00928013636

Réf. Fournisseur

DIRTB100

Réf. Commerciale

Thermador

type de séparateur:

air / encrassement

diamètre nominal:

DN 100

raccordement:

à bride

capacité d'écoulement:

33.89...33.89 m³/h

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

modèle:

horizontal

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

longueur hors tout:

470 mm

traitement de la surface:

laqué / peint

adapté aux systèmes ouverts:

Non

adapté aux systèmes fermés:

Oui

robinet de vidange:

Oui

contenu du filtre:

29.6 l

avec purge d'air automatique:

Oui

température moyenne (permanente):

0...110 °C

pression de travail max.:

10 bar

valeur KVS:

280

emplacement de l'aimant:

sans

direction d'écoulement variable:

Non

avec isolation:

Oui

matériau d'isolation à coefficient de conduction thermique (?):

0.038 W/(m.K)

matière du raccordement:

acier

fonctionnement à tourbillon:

Oui

fonctionnement en pression négative:

Non

fonctionnement magnétique:

Non

fonctionnement par poussée:

Non

fonctionnement en flux partiel:

Non

principe du plein débit avec décantation:

Non

nettoyage en fonctionnement possible:

Oui

mélange glycol max.:

50 %

Pot de décantation et séparateur d'air DN100 pour éliminer en continu les microbulles et les impuretés jusqu'à 5 µm des installations de chauffage et rafraîchissement. Livré dans une coque d'isolation| THERMADOR - CALEFFI

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.