Thermador - DISCAL® dégazeur automatique pour conduites horizontales 1"1/2 - SAD40

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - DISCAL® dégazeur automatique pour conduites horizontales 1"1/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de séparateur - air

  • diamètre nominal - 1 1/2 pouces (40)

  • raccordement - autre

  • capacité d'écoulement - 5.42...5.42 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615043907

Réf. Sonepar

00928508003

Réf. Fournisseur

SAD40

Marque

Thermador

type de séparateur:

air

diamètre nominal:

1 1/2 pouces (40)

raccordement:

autre

capacité d'écoulement:

5.42...5.42 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

modèle:

horizontal

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

longueur hors tout:

124 mm

traitement de la surface:

non traité

adapté aux systèmes fermés:

Oui

avec purge d'air automatique:

Oui

température moyenne (permanente):

0...110 °C

pression de travail max.:

10 bar

valeur KVS:

63.2

avec isolation:

Non

Le dégazeur automatique DISCAL® 1"1/2 de Caleffi élimine l'air des installations de chauffage et climatisation, jusqu'aux microbulles dissoutes. Il garantit un fonctionnement parfait, sans bruits ni risques de corrosion.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.