Thermador - Doigt de Gant 1/2"M avec presse étoupepour la Sonde solaire du régulateur - DGRS15


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
longueur d'enfichage - 120 mm
matériau doigt de gant - autre
article de régulation de pression - 10
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3523830029517
Réf. Sonepar
00928002951
Réf. Fournisseur
DGRS15
Réf. Commerciale
Thermador
modèle:
unique
longueur d'enfichage:
120 mm
matériau doigt de gant:
autre
article de régulation de pression:
10
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal de raccordement:
1/2 pouce (15)
convient pour mano-thermomètre:
Oui
diamètre intérieur:
7 mm
diamètre externe:
8 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.