Thermador - Doigt de Gant 7X8 - Longueur 47 mm - ZDG555001

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Doigt de Gant 7X8 - Longueur 47 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • longueur d'enfichage - 47 mm

  • matériau doigt de gant - autre

  • article de régulation de pression - 10

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830032463

Réf. Sonepar

00928003246

Réf. Fournisseur

ZDG555001

Réf. Commerciale

Thermador

modèle:

unique

longueur d'enfichage:

47 mm

matériau doigt de gant:

autre

article de régulation de pression:

10

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre nominal de raccordement:

1/2 pouce (15)

convient pour mano-thermomètre:

Oui

diamètre intérieur:

7 mm

diamètre externe:

8 mm

Doigt de Gant 7x8 - plonge de 47 mm THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.