Thermador - Doseur Polyphosphate ECS CALEFFI XP - PR54520XP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/2 pouce
pression d'eau - 6...6 bar
température max. de l'eau - 30 °C
hauteur - 173 mm
largeur - 104 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830119485
Réf. Sonepar
00928011948
Réf. Fournisseur
PR54520XP
Réf. Commerciale
Thermador
dimension de raccordement:
1/2 pouce
pression d'eau:
6...6 bar
température max. de l'eau:
30 °C
hauteur:
173 mm
largeur:
104 mm
Doseur de polyphosphates Montage Vertical pour ECS / Chaudière murale Instantanée 1/2” M x 1/2” F écrou tournant CALEFFI XP Pmax : 6bar. 0°-40°C. Capacité 35-40 m3. Fourni avec une recharge. Code usine : 545950 Thermador
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.