Thermador - Doseur PolyPhosphate Machine à laveranti-calcaire 3/4"MF+ Recharge 160 g - DOSAL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 3/4 pouce
pression d'eau - 7...7 bar
température max. de l'eau - 80 °C
hauteur - 130 mm
longueur - 68 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830123291
Réf. Sonepar
00928012329
Réf. Fournisseur
DOSAL
Réf. Commerciale
Thermador
dimension de raccordement:
3/4 pouce
pression d'eau:
7...7 bar
température max. de l'eau:
80 °C
hauteur:
130 mm
longueur:
68 mm
largeur:
68 mm
Doseur de PolyPhosphate pour la protection des Machines à laver contre les dépôts de Calcaire sur la résistance de chauffe. Montage sur la vanne d'alimentation 3/4" 20x27, Pmax 7 bar Fonctionnement entre +4°C et +35°C. Thermador
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.