Thermador - douchette 100mm 1 jet noire - UDE204DO

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - douchette 100mm 1 jet noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur de base - autre

  • diamètre de la tête de douche - 100 mm

  • système d'anticalcaire - Oui

  • nombre de possibilités de jet - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830046972

Réf. Sonepar

00928004697

Réf. Fournisseur

UDE204DO

Réf. Commerciale

Thermador

matériau:

plastique

couleur de base:

autre

diamètre de la tête de douche:

100 mm

système d'anticalcaire:

Oui

nombre de possibilités de jet:

1

raccordement tournant:

Non

support mural réglable:

Non

avec flexible:

Non

Douchette Ø diamètre 100 mm. 1 jet. Noire

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.