Thermador - douchette 100x100mm 1jet chrome - UDE190DO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur de base - chrome
système d'anticalcaire - Oui
nombre de possibilités de jet - 1
raccordement tournant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830105730
Réf. Sonepar
00928010573
Réf. Fournisseur
UDE190DO
Marque
Thermador
matériau:
plastique
couleur de base:
chrome
système d'anticalcaire:
Oui
nombre de possibilités de jet:
1
raccordement tournant:
Non
support mural réglable:
Non
avec flexible:
Non
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


