Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Douchette 140mm 3 jets chromé - DC064CR

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Douchette 140mm 3 jets chromé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur de base - chrome

  • diamètre de la tête de douche - 140 mm

  • système d'anticalcaire - Oui

  • nombre de possibilités de jet - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830113827

Réf. Sonepar

00928011382

Réf. Fournisseur

DC064CR

Marque

Thermador

matériau:

plastique

couleur de base:

chrome

diamètre de la tête de douche:

140 mm

système d'anticalcaire:

Oui

nombre de possibilités de jet:

3

raccordement tournant:

Non

support mural réglable:

Non

avec flexible:

Non

Douchette 140mm 3 jets chromé

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.