Thermador - Douchette stylo 1 jet métal noir - DC065NE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Douchette stylo 1 jet métal noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - laiton

  • couleur de base - autre

  • diamètre de la tête de douche - 24 mm

  • système d'anticalcaire - Oui

  • nombre de possibilités de jet - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830113841

Réf. Sonepar

00928011384

Réf. Fournisseur

DC065NE

Réf. Commerciale

Thermador

matériau:

laiton

couleur de base:

autre

diamètre de la tête de douche:

24 mm

système d'anticalcaire:

Oui

nombre de possibilités de jet:

1

raccordement tournant:

Non

support mural réglable:

Non

avec flexible:

Non

Douchette stylo 1 jet métal noir

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.