Thermador - Ecrou Chromé - Bague Laiton 3/4"F Ø18tube métal 10bar -25°C à 120°C - 437518

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Ecrou Chromé - Bague Laiton 3/4"F Ø18tube métal 10bar -25°C à 120°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la bague de serrage - laiton

  • matériau de l'écrou d'assemblage - laiton

  • raccordement fileté - filetage intérieur

  • traitement de la surface de l'écrou - chromé

  • diamètre de filetage de l'écrou en pouces - 3/4 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615035827

Réf. Sonepar

00928507987

Réf. Fournisseur

437518

Marque

Thermador

matériau de la bague de serrage:

laiton

matériau de l'écrou d'assemblage:

laiton

raccordement fileté:

filetage intérieur

traitement de la surface de l'écrou:

chromé

diamètre de filetage de l'écrou en pouces:

3/4 pouce

avec joint:

Oui

matériau du joint:

caoutchouc

adapté à un tube en acier:

Oui

adapté à un tube en cuivre:

Oui

convient pour tuyaux en plastique:

Non

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

Raccord avec écrou en laiton à compression EUROCONE avec joint EPDM noir Ecrou Chromé 3/4"F 3/4"F Cuivre Ø18 pour l'assemblage sans soudure d'un raccord laiton avec un tube cuivre, acier doux et inox jusqu'à 10 bar THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.