Thermador - Ensemble GH Premium DN20 avec collecteur - GHDMC20CSPXS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement primaire - autre
pression de travail max. - 10 bar
température du milieu - 5...95 °C
matériau de la surface - autre
matériau accessoires - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3523830129187
Réf. Sonepar
00928012918
Réf. Fournisseur
GHDMC20CSPXS
Marque
Thermador
raccordement primaire:
autre
pression de travail max.:
10 bar
température du milieu:
5...95 °C
matériau de la surface:
autre
matériau accessoires:
acier
matériau tuyauterie appareil:
cuivre
diamètre primaire nominal:
1 pouces (25)
raccord secondaire:
autre
taille de fil secondaire:
1 pouces (25)
thermomètre de zone d'affichage:
0...120 °C
adapté aux climatiseurs:
Oui
adapté aux chauffages:
Oui
convient au glycol:
Oui
modèle:
autre
pompe de circulation intégrée:
Oui
pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009):
Oui
avec vanne de régulation:
Oui
clapet anti-retour de pression d'ouverture:
0.02 bar
avec thermomètre:
Oui
avec servomoteur:
Non
convient pour servomoteur:
Oui
installation murale:
Oui
avec étrier de fixation murale:
Oui
avec isolation thermique:
Oui
largeur:
462 mm
hauteur:
375 mm
profondeur:
154 mm
avec soupape de non-retour:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


