Thermador - ête électrothermique 230V action ouverture (NC) pour vanne série 145 - TEV145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - binaire
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Non
convient pour accessoire d’air - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830086282
Réf. Sonepar
00928008628
Réf. Fournisseur
TEV145
Marque
Thermador
signal de commande:
binaire
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Non
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
230 V CA
consommation d'énergie en fonctionnement:
1 W
longueur de câble de raccordement:
1 m
raccordement à la vanne:
M30 x 1,5
hors tension fermé:
Oui
durée de fonctionnement:
240 s
température ambiante:
0...60 °C
hauteur:
57.3 mm
largeur:
48.4 mm
profondeur:
44.3 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


