Thermador - EVOPLUS B 120/360-80M HMT 12m 220/240V 50hz - EVOB12080

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - EVOPLUS B 120/360-80M HMT 12m 220/240V 50hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • débit volumétrique (BEP) - 33.4 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 12.1 m

  • pression de travail max. - 16 bar

  • moteur à régulation du régime - incorporé

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8059893021472

Réf. Sonepar

00928000211

Réf. Fournisseur

EVOB12080

Marque

Thermador

débit volumétrique (BEP):

33.4 m³/h

hauteur d’élévation max.:

12.1 m

pression de travail max.:

16 bar

moteur à régulation du régime:

incorporé

indice de protection (IP):

IP44

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

87 kPa

volume refoulé max.:

14.4 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

tension assignée (Ue):

220...240 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

5.5 A

puissance électrique du moteur (P1):

1.235 kW

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.19

classe d’isolation selon IEC:

F

circuit de pompe:

autre

régime:

2900 1/min

type de réglage de vitesse:

continu

communication:

intégré et préparé

température ambiante:

40...40 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 80

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

16

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 80

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

16

forme de la plage:

rond

longueur d’encastrement:

360 mm

Circulateur chauffage / climatisation, Hmt: 12mCE. Raccordement bride DN80 entraxe 360mm.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.