Thermador - EVOPLUS D 100/450-100M HMT 10m 220/240V 50hz Double - EVOD100100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 41.2 m³/h
hauteur d’élévation max. - 10.1 m
pression de travail max. - 16 bar
moteur à régulation du régime - incorporé
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8059893021632
Réf. Sonepar
00928000218
Réf. Fournisseur
EVOD100100
Marque
Thermador
débit volumétrique (BEP):
41.2 m³/h
hauteur d’élévation max.:
10.1 m
pression de travail max.:
16 bar
moteur à régulation du régime:
incorporé
indice de protection (IP):
IP44
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
83 kPa
volume refoulé max.:
18 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
tension assignée (Ue):
220...240 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
6 A
puissance électrique du moteur (P1):
1.38 kW
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.2
classe d’isolation selon IEC:
F
circuit de pompe:
autre
régime:
2900 1/min
type de réglage de vitesse:
continu
communication:
intégré et préparé
température ambiante:
40...40 °C
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
DN 100
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
16
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 100
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
16
forme de la plage:
rond
longueur d’encastrement:
450 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


