Thermador - EVOPLUS D80/220-32M HMT 8m 220/240V 50hz Double - EVOD80220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit volumétrique (BEP) - 4.88 m³/h
hauteur d’élévation max. - 11.2 m
pression de travail max. - 16 bar
moteur à régulation du régime - incorporé
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3523830036379
Réf. Sonepar
00928003637
Réf. Fournisseur
EVOD80220
Marque
Thermador
débit volumétrique (BEP):
4.88 m³/h
hauteur d’élévation max.:
11.2 m
pression de travail max.:
16 bar
moteur à régulation du régime:
incorporé
indice de protection (IP):
IP44
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
52 kPa
volume refoulé max.:
9.6 m³/h
raccordement électrique:
autre
tension assignée (Ue):
220...240 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
0.95 A
puissance électrique du moteur (P1):
0.15 kW
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.23
classe d’isolation selon IEC:
F
circuit de pompe:
autre
régime:
2900 1/min
type de réglage de vitesse:
continu
communication:
intégré et préparé
température ambiante:
40...40 °C
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
DN 32
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
16
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 32
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
16
forme de la plage:
rond
longueur d’encastrement:
220 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


