Thermador - EVOSTA 2 20-105/130 26 SOL - EVA2201013026SOL

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - EVOSTA 2 20-105/130 26 SOL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • débit volumétrique (BEP) - 1.88 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 10.5 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • moteur à régulation du régime - incorporé

  • indice de protection (IP) - IPX4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8059893176431

Réf. Sonepar

00928008339

Réf. Fournisseur

EVA2201013026SOL

Marque

Thermador

débit volumétrique (BEP):

1.88 m³/h

hauteur d’élévation max.:

10.5 m

pression de travail max.:

10 bar

moteur à régulation du régime:

incorporé

indice de protection (IP):

IPX4

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

44 kPa

volume refoulé max.:

3.6 m³/h

raccordement électrique:

autre

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

courant nominal:

0.4 A

puissance électrique du moteur (P1):

0.048 kW

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.18

classe d’isolation selon IEC:

F

circuit de pompe:

autre

régime:

2900 1/min

type de réglage de vitesse:

continu

communication:

incorporé

température moyenne (permanente):

-10...110 °C

température ambiante:

60...60 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage mâle, métrique

diamètre raccordement côté alimentation:

1 pouces (25)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

type raccordement côté sortie:

filetage mâle, métrique

diamètre raccordement côté refoulement:

1 pouces (25)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

forme de la plage:

rond

longueur d’encastrement:

130 mm

Circulateur EVOSTA 2 solaire 1 a 10,5mce - entr'axe 130 mm - RU1''MM Dab THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.