Thermador - Filtre à tamis 1/2" certifié ACS. Corps bronze, cartouche inox - F20215


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 1/2 pouce (15)
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau du joint - FPM (FKM)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830018894
Réf. Sonepar
00928506536
Réf. Fournisseur
F20215
Réf. Commerciale
Thermador
diamètre nominal:
1/2 pouce (15)
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau du joint:
FPM (FKM)
matériau de l'élément filtrant:
laiton
fixation du couvercle:
vissé
avec coupleur:
Non
avec aimant permanent:
Non
fourré à l'intérieur:
plastique
norme bride:
ANSI
traitement de la surface:
non traité
avec orifice de vidange:
Non
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.