Thermador - Flexible de douche 175cm. Double agrafage NF. Ecrou tournant/anti-torsion - AGH17FLANF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du flexible - métal
avec tresse - Non
couleur - chrome
longueur - 1750 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830119379
Réf. Sonepar
00928011937
Réf. Fournisseur
AGH17FLANF
Réf. Commerciale
Thermador
matériau du flexible:
métal
avec tresse:
Non
couleur:
chrome
longueur:
1750 mm
Flexible de douche 175cm. Double agrafage NF. Ecrou tournant/anti-torsion
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.