Thermador - Flexible de douche 200cm. PVC métallisé. Ecrou tournant/anti-torsion - AGH34FLL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du flexible - autre
avec tresse - Non
couleur - chrome
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8024559609752
Réf. Sonepar
00928004702
Réf. Fournisseur
AGH34FLL
Réf. Commerciale
Thermador
matériau du flexible:
autre
avec tresse:
Non
couleur:
chrome
longueur:
2000 mm
Flexible de douche 200cm. PVC métallisé. Ecrou tournant/anti-torsion
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.