Thermador - Flexible de douche PVC métallisé noir. Anti-torsion avec écrou tournant.150cm - FL130NE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du flexible - métal
avec tresse - Non
couleur - autre
longueur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830085438
Réf. Sonepar
00928008543
Réf. Fournisseur
FL130NE
Réf. Commerciale
Thermador
matériau du flexible:
métal
avec tresse:
Non
couleur:
autre
longueur:
1500 mm
Flexible de douche PVC métallisé noir. Anti-torsion avec écrou tournant.150cm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.