Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thermador - FLOWMATIC® vanne PICV avec prise de pression 1" - 0,12-1,2 m3/h - 1455571H2

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - FLOWMATIC® vanne PICV avec prise de pression 1" - 0,12-1,2 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1 pouces (25)

  • raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • débit - 0.12...1.2 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - CuZn36Pb2As (CW602N)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3523830049867

Réf. Sonepar

00928004986

Réf. Fournisseur

1455571H2

Réf. Commerciale

Thermador

diamètre nominal:

1 pouces (25)

raccordements:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

débit:

0.12...1.2 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn36Pb2As (CW602N)

différence minimale de pression:

25 kPa

différence de pression max.:

400 kPa

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

-20...120 °C

longueur:

72 mm

hauteur:

95 mm

Vanne de régulation et d'équilibrage PICV. Corps laiton antidézincification, membrane EPDM, raccord 1" MM. Débit 0,12-1,20 m3/h. Pression max 25 bar (5 bar avec moteur). Régulateur polymère. Avec prise de pression | Thermador

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.