Thermador - FLOWMATIC® vanne PICV avec prise de pression 3/4" - 0,08 à 0,40 m3/h - 145447H40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
débit - 0.08...0.4 m³/h
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - CuZn36Pb2As (CW602N)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3523830049843
Réf. Sonepar
00928004984
Réf. Fournisseur
145447H40
Marque
Thermador
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
raccordements:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
débit:
0.08...0.4 m³/h
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn36Pb2As (CW602N)
différence minimale de pression:
25 kPa
différence de pression max.:
400 kPa
convient pour la vapeur:
Non
adapté aux gaz:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
température moyenne (permanente):
-20...120 °C
longueur:
70 mm
hauteur:
95 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.