Thermador - Groupe de régulation solaire - GTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement primaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression de travail max. - 10 bar
température du milieu - -5...110 °C
matériau de la surface - plastique
matériau tuyauterie appareil - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615293678
Réf. Sonepar
00928002895
Réf. Fournisseur
GTS
Marque
Thermador
raccordement primaire:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression de travail max.:
10 bar
température du milieu:
-5...110 °C
matériau de la surface:
plastique
matériau tuyauterie appareil:
laiton
diamètre primaire nominal:
3/4 pouce (20)
thermomètre de zone d'affichage:
0...160 °C
puissance:
0.045...2 kW
adapté aux chauffages:
Oui
convient au glycol:
Oui
convient pour l'éthanol:
Non
pompe de circulation intégrée:
Oui
pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009):
Oui
avec vanne d'arrêt:
Oui
clapet anti-retour de pression d'ouverture:
0.02 bar
avec soupape de sûreté:
Oui
soupape de sécurité de pression d'ouverture:
6 bar
avec thermomètre:
Oui
installation murale:
Oui
avec isolation thermique:
Oui
finition de la régulation de température:
électrique
avec soupape de non-retour:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


