Thermador - Groupe de sécurité coudé siège inox chromé 3/4'' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, - GS20CLI

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Groupe de sécurité coudé siège inox chromé 3/4'' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • raccordement - filetage intérieur

  • contenance max. chauffe-eau - 10 kW

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • modèle - à angle droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830041199

Réf. Sonepar

00928004119

Réf. Fournisseur

GS20CLI

Marque

Thermador

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

raccordement:

filetage intérieur

contenance max. chauffe-eau:

10 kW

matériau du boîtier/corps:

laiton

modèle:

à angle droit

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

20 mm

forme de finition:

sans mitigeur

article de régulation de pression:

10

traitement de la surface:

non traité

vanne d’arrêt:

Oui

Groupe de sécurité coudé siège inox chromé 3/4'' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton chromé, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon oblig

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.