Thermador - Groupe DN20 + Circulateur DAB + SM230Sservomoteur 3 pts 230V - GHM20CM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement primaire - autre
pression de travail max. - 10 bar
température du milieu - 5...95 °C
matériau de la surface - plastique
matériau accessoires - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830105280
Réf. Sonepar
00928010528
Réf. Fournisseur
GHM20CM
Réf. Commerciale
Thermador
raccordement primaire:
autre
pression de travail max.:
10 bar
température du milieu:
5...95 °C
matériau de la surface:
plastique
matériau accessoires:
acier
matériau tuyauterie appareil:
cuivre
diamètre primaire nominal:
1 pouces (25)
raccord secondaire:
autre
taille de fil secondaire:
1 pouces (25)
raccordement de la pompe:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal du raccord de pompe:
1 1/2 pouces (40)
thermomètre de zone d'affichage:
0...120 °C
puissance:
17...54 kW
adapté aux chauffages:
Oui
convient au glycol:
Oui
convient pour l'éthanol:
Non
modèle:
circuit de chauffage mixte
pompe de circulation intégrée:
Oui
pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009):
Oui
clapet anti-retour de pression d'ouverture:
0.02 bar
avec thermomètre:
Oui
avec servomoteur:
Oui
convient pour servomoteur:
Oui
installation murale:
Oui
avec étrier de fixation murale:
Oui
avec isolation thermique:
Oui
largeur:
250 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
210 mm
finition de la régulation de température:
électrique
avec soupape de non-retour:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.