Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Groupe DN32 circulateur DAB + RA130 régulation sans fil et servomoteur - GHM32CRA130

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Groupe DN32 circulateur DAB + RA130 régulation sans fil et servomoteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement primaire - autre

  • pression de travail max. - 10 bar

  • température du milieu - 5...95 °C

  • matériau de la surface - plastique

  • matériau accessoires - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830105921

Réf. Sonepar

00928010592

Réf. Fournisseur

GHM32CRA130

Marque

Thermador

raccordement primaire:

autre

pression de travail max.:

10 bar

température du milieu:

5...95 °C

matériau de la surface:

plastique

matériau accessoires:

acier

matériau tuyauterie appareil:

cuivre

diamètre primaire nominal:

1 1/4 pouces (32)

raccord secondaire:

autre

taille de fil secondaire:

1 1/4 pouces (32)

plage de réglage de la température:

5...37 °C

thermomètre de zone d'affichage:

0...120 °C

puissance:

17...54 kW

adapté aux chauffages:

Oui

convient au glycol:

Oui

modèle:

circuit de chauffage mixte

pompe de circulation intégrée:

Oui

pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009):

Oui

avec vanne de régulation:

Oui

clapet anti-retour de pression d'ouverture:

0.02 bar

avec thermomètre:

Oui

installation murale:

Oui

avec étrier de fixation murale:

Oui

largeur:

250 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

210 mm

finition de la régulation de température:

électrique

avec soupape de non-retour:

Oui

Groupe hydraulique mélange DN32 avec vanne et circulateur. Régulation sans fil ref. RA130.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.