Thermador - Groupe mélange DN20 avec Circ.+ AUTOMIX régulation Textérieur et servomoteur - GHM20CR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement primaire - autre
pression de travail max. - 10 bar
température du milieu - 5...95 °C
matériau de la surface - plastique
matériau accessoires - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3523830099725
Réf. Sonepar
00928009972
Réf. Fournisseur
GHM20CR
Marque
Thermador
raccordement primaire:
autre
pression de travail max.:
10 bar
température du milieu:
5...95 °C
matériau de la surface:
plastique
matériau accessoires:
acier
matériau tuyauterie appareil:
cuivre
diamètre primaire nominal:
1 pouces (25)
raccord secondaire:
autre
taille de fil secondaire:
1 pouces (25)
plage de réglage de la température:
5...35 °C
thermomètre de zone d'affichage:
0...120 °C
puissance:
17...54 kW
adapté aux chauffages:
Oui
convient au glycol:
Oui
convient pour l'éthanol:
Non
modèle:
circuit de chauffage mixte
pompe de circulation intégrée:
Oui
pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009):
Oui
avec vanne de régulation:
Oui
clapet anti-retour de pression d'ouverture:
0.02 bar
avec thermomètre:
Oui
installation murale:
Oui
avec étrier de fixation murale:
Oui
largeur:
250 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
210 mm
finition de la régulation de température:
électrique
avec soupape de non-retour:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


