Thermador - Grpe hydrauliq mélange DN20 et Circ.DAB - GHM20C

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Grpe hydrauliq mélange DN20 et Circ.DAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement primaire - autre

  • pression de travail max. - 10 bar

  • température du milieu - 5...95 °C

  • matériau de la surface - plastique

  • matériau accessoires - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3523830086046

Réf. Sonepar

00928008604

Réf. Fournisseur

GHM20C

Réf. Commerciale

Thermador

raccordement primaire:

autre

pression de travail max.:

10 bar

température du milieu:

5...95 °C

matériau de la surface:

plastique

matériau accessoires:

acier

matériau tuyauterie appareil:

cuivre

diamètre primaire nominal:

1 pouces (25)

raccord secondaire:

autre

taille de fil secondaire:

1 pouces (25)

thermomètre de zone d'affichage:

0...120 °C

puissance:

17...54 kW

adapté aux chauffages:

Oui

convient au glycol:

Oui

convient pour l'éthanol:

Non

modèle:

circuit de chauffage mixte

pompe de circulation intégrée:

Oui

pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009):

Oui

clapet anti-retour de pression d'ouverture:

0.02 bar

avec thermomètre:

Oui

avec servomoteur:

Non

convient pour servomoteur:

Oui

installation murale:

Oui

avec étrier de fixation murale:

Oui

avec isolation thermique:

Oui

largeur:

250 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

210 mm

avec soupape de non-retour:

Oui

Groupe hydraulique mélange DN20 avec vanne et circulateur

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.