Thermador - iStop® 4 saisons 1" soupape antigel chauffage et rafraîchissement - CA26MCL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - protection contre le gel 
- adapté à - montage à l’extérieur 
- hauteur - 165 mm 
- largeur - 81 mm 
- profondeur - 42 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3523830128005
Réf. Sonepar
00928012800
Réf. Fournisseur
CA26MCL
Marque
Thermador
type d'accessoire/pièce détachée:
protection contre le gel
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
165 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
42 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Soupape antigel 1" pour les quatre saisons, elle protège les installations de chauffage et rafraîchissement pompe à chaleur et ses accessoires contre la formation de glace l'hiver grâce à son capteur d'air
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


