Thermador - Jeu de Clapets VORTEX entraxe 138mmpièce détachée - ZRV138

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - laiton
longueur - 41 mm
largeur - 33.25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3523830086336
Réf. Sonepar
00928008633
Réf. Fournisseur
ZRV138
Marque
Thermador
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
laiton
longueur:
41 mm
largeur:
33.25 mm
Jeu de Clapets VORTEX entraxe 138mm pièce détachée THERMADOR
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


