Thermador - Kit Chauffe Eau NF GS, Siphon, flexiblesEvacuation PVC Pmax 10kW sous Blister - BKCE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
raccordement - filetage intérieur
contenance max. chauffe-eau - 10 kW
matériau du boîtier/corps - laiton
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3523830011512
Réf. Sonepar
00928000002
Réf. Fournisseur
BKCE
Marque
Thermador
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
raccordement:
filetage intérieur
contenance max. chauffe-eau:
10 kW
matériau du boîtier/corps:
laiton
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
20 mm
forme de finition:
sans mitigeur
article de régulation de pression:
10
traitement de la surface:
autre
avec siphon:
Oui
vanne d’arrêt:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


