Thermador - Kit complet support flexible douchette - Finition laiton brossé - KITDOULB

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Kit complet support flexible douchette - Finition laiton brossé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur de base - laiton

  • diamètre de la tête de douche - 22 mm

  • système d'anticalcaire - Oui

  • nombre de possibilités de jet - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830130558

Réf. Sonepar

00928013055

Réf. Fournisseur

KITDOULB

Réf. Commerciale

Thermador

matériau:

plastique

couleur de base:

laiton

diamètre de la tête de douche:

22 mm

système d'anticalcaire:

Oui

nombre de possibilités de jet:

1

raccordement tournant:

Non

support mural réglable:

Oui

avec flexible:

Oui

Kit complet support flexible douchette - Finition laiton brossé

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.