Thermador - Kit d'attente pour PLURIMOD® EASY - 700205002

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Kit d'attente pour PLURIMOD® EASY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)

  • avec vanne d'arrêt - Oui

  • finition de la vanne - robinets à boisseau sphérique

  • matériau soupape - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615518467

Réf. Sonepar

00928205002

Réf. Fournisseur

700205002

Marque

Thermador

sens de montage:

horizontal et vertical

diamètre nominal raccordement 1:

3/4 pouce (20)

avec vanne d'arrêt:

Oui

finition de la vanne:

robinets à boisseau sphérique

matériau soupape:

laiton

type raccordement 1:

filetage extérieur

hauteur:

340...340 mm

longueur:

240 mm

profondeur:

126 mm

Kit d'attente fixation murale et réservation pour PLURIMOD® EASY avec isolation, gabarit d'attente et vannes à sphère 3/4" mâle

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.