Thermador - Kit de Sécurité ECOpour Chauffe Eau Vertical - KMIXVE

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Kit de Sécurité ECOpour Chauffe Eau Vertical

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • raccordement - filetage intérieur

  • contenance max. chauffe-eau - 10 kW

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3523830041731

Réf. Sonepar

00928004173

Réf. Fournisseur

KMIXVE

Marque

Thermador

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

raccordement:

filetage intérieur

contenance max. chauffe-eau:

10 kW

matériau du boîtier/corps:

laiton

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

20 mm

forme de finition:

avec mitigeur

article de régulation de pression:

10

traitement de la surface:

non traité

avec siphon:

Oui

vanne d’arrêt:

Oui

Kit de securite éco Thermador Caleffi pour chauffe-eau comprenant un groupe sécurité GSL et un mitigeur thermostatique

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.