Thermador - Kit de Sécurité (GS Siège Inox GSLI)pour Chauffe Eau Thermodynamique - KMIXHI

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Kit de Sécurité (GS Siège Inox GSLI)pour Chauffe Eau Thermodynamique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • raccordement - filetage intérieur

  • contenance max. chauffe-eau - 10 kW

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830041380

Réf. Sonepar

00928004138

Réf. Fournisseur

KMIXHI

Marque

Thermador

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

raccordement:

filetage intérieur

contenance max. chauffe-eau:

10 kW

matériau du boîtier/corps:

laiton

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

20 mm

forme de finition:

avec mitigeur

traitement de la surface:

non traité

avec siphon:

Oui

vanne d’arrêt:

Oui

Kit de securite Thermador Caleffi pour chauffe eau thermodynamique comprenant un groupe sécurité siège Inox GSLI et un mitigeur thermostatique

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.