Thermador - kit douchette + flexible + barre rond chromé - KI051CR

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - kit douchette + flexible + barre rond chromé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur de base - chrome

  • diamètre de la tête de douche - 100 mm

  • système d'anticalcaire - Oui

  • nombre de possibilités de jet - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830085636

Réf. Sonepar

00928008563

Réf. Fournisseur

KI051CR

Réf. Commerciale

Thermador

matériau:

plastique

couleur de base:

chrome

diamètre de la tête de douche:

100 mm

système d'anticalcaire:

Oui

nombre de possibilités de jet:

1

raccordement tournant:

Oui

support mural réglable:

Oui

avec flexible:

Oui

kit douchette + flexible + barre rond chromé

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.