Thermador - KIT REHAUSSE COMPLET RACT DN32réglage 5° à 95°C - KRACT33C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement primaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression de travail max. - 10 bar
température du milieu - 5...95 °C
diamètre primaire nominal - 1 1/4 pouces (32)
plage de réglage de la température - 5...99 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830128883
Réf. Sonepar
00928012888
Réf. Fournisseur
KRACT33C
Réf. Commerciale
Thermador
raccordement primaire:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression de travail max.:
10 bar
température du milieu:
5...95 °C
diamètre primaire nominal:
1 1/4 pouces (32)
plage de réglage de la température:
5...99 °C
thermomètre de zone d'affichage:
0...120 °C
puissance:
140...140 kW
adapté aux chauffages:
Oui
convient au glycol:
Oui
pompe de circulation intégrée:
Oui
avec thermomètre:
Oui
avec servomoteur:
Oui
convient pour servomoteur:
Oui
avec isolation thermique:
Oui
finition de la régulation de température:
électrique
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.