Thermador - Kit Rob.Eq.Invers + Tête TTC - MRépartiteur Sortie Murale - Monotube - ERM26

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Kit  Rob.Eq.Invers + Tête TTC - MRépartiteur Sortie Murale - Monotube

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimensions raccordement au conduit - autre

  • dimensions élément de régulation thermostatique - M30 x 1,5

  • type de vanne de chauffage - thermostatique

  • finition vanne de chauffage - droit avec coude

  • convient pour système à un tuyau - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523839000388

Réf. Sonepar

00928505247

Réf. Fournisseur

ERM26

Marque

Thermador

dimensions raccordement au conduit:

autre

dimensions élément de régulation thermostatique:

M30 x 1,5

type de vanne de chauffage:

thermostatique

finition vanne de chauffage:

droit avec coude

convient pour système à un tuyau:

Oui

raccordement radiateur de grande taille:

1/2 pouce intérieur

convient pour les raccords à compression:

Oui

couleur:

chrome

conduites dans le sens de raccordement:

vers la paroi

avec bouton de thermostat:

Oui

commande:

élément thermostatique

kit thermostatique pour système monotube sortie murale-robinet 1/2 equerre inversé

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.