Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Kit sortie douchette métal chromé - KI093CR

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Kit sortie douchette métal chromé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la tringle de douche - chrome

  • longueur - 600 mm

  • avec flexible - Oui

  • points de fixation réglables en hauteur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830113902

Réf. Sonepar

00928011390

Réf. Fournisseur

KI093CR

Marque

Thermador

couleur de la tringle de douche:

chrome

longueur:

600 mm

avec flexible:

Oui

points de fixation réglables en hauteur:

Non

Kit sortie douchette métal avec flexible - tout métal chromé

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.