Thermador - LEGIOMIX® centrale de gestion de température DN65 - 90 Kvs - 600006

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - LEGIOMIX® centrale de gestion de température DN65 - 90 Kvs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • raccordement avance - filetage extérieur

  • plage de réglage de la température d'eau chaude - 20...85 °C

  • dimension de raccordement alimentation - autre

  • raccordement pour pompes - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016615099805

Réf. Sonepar

00928003290

Réf. Fournisseur

600006

Réf. Commerciale

Thermador

modèle:

montage en saillie

raccordement avance:

filetage extérieur

plage de réglage de la température d'eau chaude:

20...85 °C

dimension de raccordement alimentation:

autre

raccordement pour pompes:

filetage extérieur

dimensions du raccordement pour pompes:

autre

matériau de la poignée:

autre

set de rallonges disponible:

Oui

thermostatique:

Oui

limite de température avec réglage ultérieur:

Oui

blocage de température (38 °C):

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa):

2258 l/min

Mitigeur électronique à brides DN65 230V pour la désinfection thermique d'un circuit d'eau chaude contre la légionelle. 90Kvs

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.