Thermador - MAHANA Droit 600X1775 ChroméSèche-Serviette Acier 858W - MAH6001775DCH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
montage - vertical
tube radiant - horizontal
modèle sèche-serviettes - Oui
avec miroir - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830097998
Réf. Sonepar
00928009799
Réf. Fournisseur
MAH6001775DCH
Réf. Commerciale
Thermador
matériau:
acier
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
modèle sèche-serviettes:
Oui
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
MAHANA Droit 600X1775 Chromé ; Pression 8 bar, Température +110°C, Connexion 1/2", fixations et purgeur inclus, garantie 5ans (radiateur) ; Sèche-Serviettes Acier 858W ; THERMADOR
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.