Thermador - Mamelon égal 280G 2"MM. Raccord laiton à visser - 280G50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - 1 pièce
diamètre nominal raccordement 1 - 2 pouces (50)
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
qualité du matériau raccordement 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830007669
Réf. Sonepar
00928505804
Réf. Fournisseur
280G50
Marque
Thermador
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
1 pièce
diamètre nominal raccordement 1:
2 pouces (50)
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
qualité du matériau raccordement 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
forme:
droit
diamètre nominal raccordement 2:
2 pouces (50)
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
longueur:
39 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


