Thermador - Manchon O-RING Laiton Ø8 pour tube cuivre - 90308

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Manchon O-RING Laiton Ø8 pour tube cuivre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la bague de serrage - laiton

  • matériau de l'écrou d'assemblage - laiton

  • qualité du matériau - autre

  • qualité du matériau de l'écrou d'assemblage - autre

  • avec joint - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830113162

Réf. Sonepar

00928011316

Réf. Fournisseur

90308

Marque

Thermador

matériau de la bague de serrage:

laiton

matériau de l'écrou d'assemblage:

laiton

qualité du matériau:

autre

qualité du matériau de l'écrou d'assemblage:

autre

avec joint:

Oui

matériau du joint:

caoutchouc

adapté à un tube en acier:

Oui

adapté à un tube en cuivre:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

Manchon Egal Oring joint toriqueLaiton Ø8 pour tube Cu code usine 903008 THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.