Thermador - Manomètre Ø63 radial 0-10 bar 1/4" ABS raccordement vertical radial - M63R10

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Manomètre Ø63 radial 0-10 bar 1/4" ABS raccordement vertical radial

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • unité de pression - bar/psi

  • montage manomètre - direct

  • matériau raccord de processus - laiton

  • taille raccord de processus - 1/4 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830031824

Réf. Sonepar

00928003182

Réf. Fournisseur

M63R10

Réf. Commerciale

Thermador

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

unité de pression:

bar/psi

montage manomètre:

direct

matériau raccord de processus:

laiton

taille raccord de processus:

1/4 pouce

lieu de raccordement:

en dessous

échelle du cadran (pression):

0 – 10 bars

classe de précision selon EN:

1.60%

matériau vitre:

plastique

liquide amorti:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

diamètre du boîtier:

63 mm

Manomètre radial avec boîtier ABS sec de 63 mm, plage de pression de 0 à 10 bar, pour fluides non corrosifs (-20°C à +60°C). Raccord laiton vertical 1/4'' M, voyant en verre acrylique. Conforme à la norme EN837-1, indice de protection IP43.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.