Thermador - Manomètre Ø80 Radial 0-10bar - 1/2" ABS raccordement radial vertical - M80R10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
unité de pression - bar/psi
montage manomètre - direct
matériau raccord de processus - laiton
taille raccord de processus - 1/2 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830005184
Réf. Sonepar
00928505560
Réf. Fournisseur
M80R10
Marque
Thermador
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
unité de pression:
bar/psi
montage manomètre:
direct
matériau raccord de processus:
laiton
taille raccord de processus:
1/2 pouce
lieu de raccordement:
en dessous
échelle du cadran (pression):
0 – 10 bars
classe de précision selon EN:
1.60%
matériau vitre:
plastique
liquide amorti:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
diamètre du boîtier:
80 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


