Thermador - Mélangeur pour bain-douche Akvo NF chromé - têtes céramiques demi-tour - AKV300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de base - chrome
matériau robinet - laiton
traitement de la surface - chromé
entraxe - 150 mm
saillie, écoulement - 152 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830099855
Réf. Sonepar
00928009985
Réf. Fournisseur
AKV300
Marque
Thermador
couleur de base:
chrome
matériau robinet:
laiton
traitement de la surface:
chromé
entraxe:
150 mm
saillie, écoulement:
152 mm
Mélangeur bain-douche. Têtes céramiques 1/2 tour. Norme NF
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.