Thermador - Mélangeur pour douche Akvo NF -têtes céramiques demi-tour - chromé - AKV200

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mélangeur pour douche Akvo NF -têtes céramiques demi-tour - chromé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • entraxe - 150 mm

  • couleur de base - chrome

  • matériau robinet - laiton

  • traitement de la surface - chromé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830099848

Réf. Sonepar

00928009984

Réf. Fournisseur

AKV200

Marque

Thermador

entraxe:

150 mm

couleur de base:

chrome

matériau robinet:

laiton

traitement de la surface:

chromé

Mélangeur douche. Têtes céramiques 1/2 tour. Norme NF

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.