Thermador - Mélangeur pour évier Akvo NF - têtes céramiques demi-tour - AKV100

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Mélangeur pour évier Akvo NF - têtes céramiques demi-tour

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de base - chrome

  • matériau robinet - laiton

  • hauteur de montage totale - 263 mm

  • hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 212 mm

  • saillie, écoulement - 155 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830099824

Réf. Sonepar

00928009982

Réf. Fournisseur

AKV100

Marque

Thermador

couleur de base:

chrome

matériau robinet:

laiton

hauteur de montage totale:

263 mm

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

212 mm

saillie, écoulement:

155 mm

Mélangeur évier. Têtes céramiques 1/2 tour. Norme NF

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.