Thermador - Mitigeur avec bec extractible pour évier. Taner chromé-noir - TAN11NCH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de base - noir
matériau robinet - laiton
hauteur de montage totale - 320 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure - 290 mm
saillie, écoulement - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3523830105778
Réf. Sonepar
00928010577
Réf. Fournisseur
TAN11NCH
Marque
Thermador
couleur de base:
noir
matériau robinet:
laiton
hauteur de montage totale:
320 mm
hauteur de montage sortie de robinet inférieure:
290 mm
saillie, écoulement:
220 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


